CONTINENTAL
CONTINENTAL
3INX4FT WIRE INSERT RADIATOR BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3INX4FT WIRE INSERT RADIATOR BLACK
Vacuum; 3" Inside Diameter; 3-7/16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX4FT WIRE INSERT RADIATOR BLACK
BDI部件号
425056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX4FT-WIRE-INSERT-RADIATOR-BLACK/p/425056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256020605
重量 / Kilogram
2.7
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 260 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Coolant Connection
价格单位
FT
包装数量
4FT
订购倍数
4FT
最低订购量
4 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Ply Synthetic with Steel Wire Helix | For Radiator
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
制造商内部编号
20017438
重量/磅
5.957
详细描述
Vacuum; 3" Inside Diameter; 3-7/16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.438 英寸 | 87.325 毫米



