

CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN SOFTWALL BLACK 3/16IN CHEM
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4IN SOFTWALL BLACK 3/16IN CHEM
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.96" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4IN SOFTWALL BLACK 3/16IN CHEM
BDI部件号
423758
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-SOFTWALL-BLACK-3-16IN-CHEM/p/423758
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256216794
重量 / Kilogram
0.897
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral | With White Spiral Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
3.48
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.96" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
外径
4.96 英寸 | 125.984 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米