GATES
GATES
5C14 350FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 5C14 350FT/CARTON
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.38" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; White; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5C14 350FT/CARTON
BDI部件号
1109994
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5C14-350FT-CARTON/p/1109994
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053174748
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
颜色
White
工作温度范围
-65 To 450 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Air Compressor Discharge | Hot Oil and Fluid | Hot and Greasy Environment
价格单位
CARTON
包装数量
350FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 350 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Stainless Steel Wire Braid | Bend Radius 3 Inch | Burst Pressure 9000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
77520500
重量/磅
0.1
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.38" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; White; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.38 英寸 | 9.652 毫米


