CONTINENTAL
CONTINENTAL
NSFX-04
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL NSFX-04
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Orange; 2750 PSI - 190 Bar Operating Pressure
制造商部件号
NSFX-04
BDI部件号
17994588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/NSFX-04/p/17994588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256362576
重量 / Kilogram
0.056
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Orange
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
2750 PSI | 190 Bar
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Textile Braid | Burst Pressure 11000 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 8 Piece | Bend Radius 3.5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20240283
重量/磅
55
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Orange; 2750 PSI - 190 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.56 英寸 | 14.224 毫米