19290054
管件
LEGRIS
LEGRIS
1094U53 00
LEGRIS LEGRIS
描述
LEGRIS 1094U5300(1/8" ) ; 气动元件/胶管
Tubing; Single; 1/16" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 233 PSI - 16 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1094U53 00
BDI部件号
19290054
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/1094U53-00/p/19290054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 165 Deg F
工作压力
233 PSI | 16 Bar
典型用途
Automation | Pneumatic | Signal Line
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chemical - Humidity Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.61729
详细描述
Tubing; Single; 1/16" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 233 PSI - 16 Bar Operating Pressure
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
内径
0.063 英寸 | 1.6 毫米