![PVCTUB-.375-.5](/medias/INDIRPTUBING-CLR-PVCTUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmd3WXk4NU9ETTBOVGswTURjME5qVTBMMGxPUkVsU1VGUlZRa2xPUjE5RFRGSmZVRlpEVkZWQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzY0NzRkNjE3NDEzNWJhMzA2ZGEzNzdiYWJhMmYwMGI0NTU3MzEwYjUzMjQ3NWUzOGQyMmY0MjE5ZDA4NWFkMA)
![PVCTUB-.375-.5](/medias/INDIRPTUBING-CLR-PVCTUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmd3WXk4NU9ETTBOVGswTURjME5qVTBMMGxPUkVsU1VGUlZRa2xPUjE5RFRGSmZVRlpEVkZWQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzY0NzRkNjE3NDEzNWJhMzA2ZGEzNzdiYWJhMmYwMGI0NTU3MzEwYjUzMjQ3NWUzOGQyMmY0MjE5ZDA4NWFkMA)
20885180
管件
INDUSTRIAL RUB.PROD
INDUSTRIAL RUB.PROD
PVCTUB-.375-.5
INDUSTRIAL RUB.PROD INDUSTRIAL RUB.PROD
描述
INDUSTRIAL RUB.PROD PVCTUB-.375-.5
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; PVC; Clear; 45 PSI Operating Pressure
制造商部件号
PVCTUB-.375-.5
BDI部件号
20885180
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/PVCTUB--375--5/p/20885180
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.29
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
45 PSI
典型用途
Air | Drinking water | Mild Chemicals | Alkalis
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PVC
重量/磅
4.7
详细描述
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; PVC; Clear; 45 PSI Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米