https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-WHT-BL-2-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmcyTnk4eE1EazRORFF3TnpnNU1UazVPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZWMGhVWDBKTVh6SmZWRlZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI1YmRhNGE4OTkzMDQwNTg5MjQ2OGNlNTNkNDllNzgyNTlkOTBhOGVmODJjZGU2NmY3Y2IxN2NjOGQ0OTU2YjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-WHT-BL-2-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmcyTnk4eE1EazRORFF3TnpnNU1UazVPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZWMGhVWDBKTVh6SmZWRlZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI1YmRhNGE4OTkzMDQwNTg5MjQ2OGNlNTNkNDllNzgyNTlkOTBhOGVmODJjZGU2NmY3Y2IxN2NjOGQ0OTU2YjA
SMC
SMC
TU0604-24G-X169
SMC SMC
描述
SMC TU0604-24G-X169
Bundled Tubing; 2 Bundled; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; White - Blue
制造商部件号
TU0604-24G-X169
BDI部件号
22140747
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TU0604-24G-X169/p/22140747
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Bundled Tubing
管件数量
2 Bundled
材料
Polyurethane
颜色
White | Blue
工作温度范围
-4 To 140 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
20M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Bundled Tubing; 2 Bundled; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; White - Blue
外径
0.236 英寸 | 6 毫米
内径
0.157 英寸 | 4 毫米


