17806557
液压和气动阀门
FAIRVIEW FITTINGS
FAIRVIEW FITTINGS
BV2103-D
FAIRVIEW FITTINGS FAIRVIEW FITTINGS
描述
FAIRVIEW FITTINGS BV2103-D
Ball Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 600 PSI WOG | 150 PSI WSPBrass
制造商部件号
BV2103-D
BDI部件号
17806557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/BV2103-D/p/17806557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0741330043168
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
600 PSI WOG | 150 PSI WSP
工作压力范围
0 To 600 PSI WOG | 0 To 150 PSI WSP
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
详细描述
Ball Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 600 PSI WOG | 150 PSI WSPBrass