https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY3120-MO-C6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoak1TOHhNRFl3TlRRMU16a3pORFl5TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt6TVRJd1gwMVBYME0yWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0MWMyZjgzMmQyMmFmMDg5MjhkYjVmNTJjNjYwMWY1YWNhZTc2MGI2YzkxYzdkYzE5NzE3NjdlYmQzYWQzODYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY3120-MO-C6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoak1TOHhNRFl3TlRRMU16a3pORFl5TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt6TVRJd1gwMVBYME0yWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0MWMyZjgzMmQyMmFmMDg5MjhkYjVmNTJjNjYwMWY1YWNhZTc2MGI2YzkxYzdkYzE5NzE3NjdlYmQzYWQzODYw
SMC
SMC
SMC SY3120-5MOU-C6-Q
SMC SMC
描述
SMC SY3120-5MOU-C6-Q ; 阀/五通阀
Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
制造商部件号
SY3120-5MOU-C6-Q
BDI部件号
17865000
详情
251.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SMC-SY3120-5MOU-C6-Q/p/17865000
单价(不含税)
¥251.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
6 MM Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.19/0.17 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug without Connector | With Non-Polar Type Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.11188
详细描述
Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
总宽
0.457 英寸 | 11.6 毫米
全长
2.638 英寸 | 67 毫米
总高
1.496 英寸 | 38 毫米

