https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ2150-1YZ1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoak5TOHhNRFl3TmpRM09UY3pOamcyTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZhTWpFMU1GOHhXVm94WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZTMzNTEwMjgxNzA4YjJlZmQwZTQ2ZDNkM2VhYTVhZGI0ZGRiZTJmNmEwYmExYTg1NGZiY2YwOTM5MzVmYjUx
17878334
液压和气动阀门
SMC
SMC
VQZ2151-5YZ1
SMC SMC
描述
SMC VQZ2151-5YZ1 ; 阀/电磁阀
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VQZ2151-5YZ1
BDI部件号
17878334
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQZ2151-5YZ1/p/17878334
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.51 - 0.53 Cv Factor | Without Sub Plate | DIN Terminal With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.13448
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
4.327 英寸 | 109.9 毫米
总高
2.378 英寸 | 60.4 毫米
总宽
0.591 英寸 | 15 毫米