https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VX2-DT-VX212DGAXB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhtTlM4eE1Ea3dPRGN6T0RjeE5UWTNPQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsZ3lYMFJVWDFaWU1qRXlSRWRCV0VKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMzA4YzA3MTdiMjZlNWNjYTVlZmRkNWUyY2FmZDZiMTQ1NjA0MjZmNTVlYmM5MmJmNWUwZjM3OTYwMTNhZjM5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VX2-DT-VX212DGAXB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhtTlM4eE1Ea3dPRGN6T0RjeE5UWTNPQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsZ3lYMFJVWDFaWU1qRXlSRWRCV0VKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMzA4YzA3MTdiMjZlNWNjYTVlZmRkNWUyY2FmZDZiMTQ1NjA0MjZmNTVlYmM5MmJmNWUwZjM3OTYwMTNhZjM5
SMC
SMC
VX212EGAXB
SMC SMC
描述
SMC VX212EGAXB ; 气动产品/二通阀
Poppet Solenoid Valve; 1/4" G; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 87 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
SMC VX212EGAXB
BDI部件号
21915241
详情
146.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VX212EGAXB/p/21915241
单价(不含税)
¥146.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" G
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Hydraulic
最大压力
87 PSI
工作压力范围
0 To 87 PSI
工作温度范围
34 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.42 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal with Surge Voltage Suppressor | Size 1 | With Bracket
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.728
详细描述
Poppet Solenoid Valve; 1/4" G; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 87 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.406 英寸 | 86.5 毫米
总高
3.667 英寸 | 93.15 毫米
总宽
1.811 英寸 | 46 毫米

