17892791
液压和气动阀门
SMC
SMC
VX232GWB
SMC SMC
描述
SMC VX232GWB
Poppet Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
VX232GWB
BDI部件号
17892791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VX232GWB/p/17892791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.644
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
230 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
15 PSI
工作压力范围
0 To 15 PSI
工作温度范围
34 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.21 Cv Factor | 10MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | Conduit | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
1.4183
详细描述
Poppet Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
3.366 英寸 | 85.5 毫米
全长
3.031 英寸 | 77 毫米
总宽
1.575 英寸 | 40 毫米