![ENV200](/medias/INDBDYABSRNT-27588925-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnMVpTOHhNRFkyTVRZME56QTRPVFk1TkM5SlRrUkNSRmxCUWxOU1RsUmZNamMxT0RnNU1qVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjgwZDFkZDAyNTRhNWEyMTJiZTc4MGUwNjNlNGE2NmQxZTY4ODliYTIzNzJjZTQ0NmMzN2VkODNkNjEwNWNiMQ)
![ENV200](/medias/INDBDYABSRNT-27588925-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnMVpTOHhNRFkyTVRZME56QTRPVFk1TkM5SlRrUkNSRmxCUWxOU1RsUmZNamMxT0RnNU1qVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjgwZDFkZDAyNTRhNWEyMTJiZTc4MGUwNjNlNGE2NmQxZTY4ODliYTIzNzJjZTQ0NmMzN2VkODNkNjEwNWNiMQ)
27588925
一般工业产品
BRADY
BRADY
ENV200
BRADY BRADY
描述
BRADY ENV200
Sorbent; 32 Gal Absorption Capacity; 19" Length; 15" Width; Bale Packing; 1 Ply; Quantity 200 Per Bale; Pad Type
制造商部件号
ENV200
BDI部件号
27588925
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/ENV200/p/27588925
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662706160534
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00100
名称
Sorbent
重量/磅
0.09
产品明细
Sorbent
产品规格
32 Gal Absorption Capacity; 19" Length; 15" Width; Bale Packing; 1 Ply; Quantity 200 Per Bale; Pad Type
详细描述
Sorbent; 32 Gal Absorption Capacity; 19" Length; 15" Width; Bale Packing; 1 Ply; Quantity 200 Per Bale; Pad Type