1189836
滑块
NSK
NSK
LAU12TRS
NSK NSK
描述
NSK LAU12TRS
Carriage; Ball Slide; Series LU; 35.2MM Overall Length; 27MM Overall Width; 10MM Overall Height; 12MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Stainless Steel; Rectangular
制造商部件号
LAU12TRS
BDI部件号
1189836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/LAU12TRS/p/1189836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176395000
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
No
系列
LU
截面
Solid
材料
Stainless Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Miniature | With Ball Cage | Clearance Preload | Large Tapped Hole
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
LAU12TRS
重量/磅
0.084
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series LU; 35.2MM Overall Length; 27MM Overall Width; 10MM Overall Height; 12MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Stainless Steel; Rectangular
全长
1.386 英寸 | 35.2 毫米
总宽
1.063 英寸 | 27 毫米
总高
0.394 英寸 | 10 毫米
导轨宽
0.472英寸 | 12毫米