https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-5310W15-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnNVpTOHhNRFEzT1RBeE56VTFPREEwTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek1UQlhNVFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIwYjM1NTZiNmE0YWUxODNhYzMzMzhhNTdlZGRhOWVkNDI5ODBmZGI0YjM3NTk2YmZhYmVjZDJjMDU4M2M3ZmE
874716
方导轨附件
THOMSON
THOMSON
532OW65
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 532OW65
Oil Reservoir; Lubrication Plate; 25.2 MM T; Used with 512P65 | 512S65 | 512U65 Carriage
制造商部件号
532OW65
BDI部件号
874716
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/532OW65/p/874716
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486735847
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Lubrication Plate
产品类型
Oil Reservoir
尺寸
25.2 MM T
与...一起用
512P65 | 512S65 | 512U65 Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Screw Heads are Recessed in Plate
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Plate
关键字串
Plate Lubrication
制造商货号
532OW65
重量/磅
0.395
详细描述
Oil Reservoir; Lubrication Plate; 25.2 MM T; Used with 512P65 | 512S65 | 512U65 Carriage