https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-8505-ST-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI4NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnd01TOHhNREl3TmpjeU9EZzBOek01TUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4NE5UQTFYMU5VWDFCVVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YzQzZDVhNzViN2IyNGM5NTg1N2I1MTk3ZWU5MjZhNDA0YWQ4NmVjN2RhYWNhNDYwM2VlODY0ZDFiOWVjODlkYQ
20453492
网带
REXNORD
REXNORD
HP 8505-85MM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP 8505-85MM
Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top; 19.05MM Pitch; 85MM Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 8.7MM Plate Height
制造商部件号
HP 8505-85MM
BDI部件号
20453492
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP-8505-85MM/p/20453492
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
8505
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.033
详细描述
Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top; 19.05MM Pitch; 85MM Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 8.7MM Plate Height
模块化传送带宽度
3.346 英寸 | 85 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米