https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10196513-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkxMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnd055OHhNRE0wTXpFMU56RTNNREl3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4T1RZMU1UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTBjMTIzZjM2YTZiNTFlOTI4ZGQ1YmIxM2I5YmY3OTc1ZDE0YzRlMjU0MGUxM2U5NzJjMTJmNDQyN2NjZTAxNA
26264035
网带
REXNORD
REXNORD
HT7708-72IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HT7708-72IN
Modular Mat Top Belting; 7708; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 72" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
10403180
BDI部件号
26264035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HT7708-72IN/p/26264035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
EAN条码
782934866098
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7708
基本结构
Open Area
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded Beige
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10403180
重量/磅
0.8
详细描述
Modular Mat Top Belting; 7708; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 72" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 1/2" Plate Height
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
模块化传送带宽度
72 英寸 | 1828.8 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米