https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10832180-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnM09DOHhNRE0wTXpJMU9EQTVOVFkwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEE0TXpJeE9EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGFiNzNlN2E4YmQ4MmU1OGVkNDNiZTY2ZDQ1NzUzN2U2ZmZkMzM2Yzc3N2E1MDQyOGM3MWExYjc1MGUyZjczZg
26250756
网带
REXNORD
REXNORD
SMB1655-12IN_RB-RB
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD SMB1655-12IN_RB-RB
Modular Mat Top Belting; 1655; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 12" Modular Belting Width; Side Flexing; Cut Resistant; Polyester Pin Material
制造商部件号
10832805
BDI部件号
26250756
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/SMB1655-12IN-RB-RB/p/26250756
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.16
最低订购量
1
EAN条码
782935356246
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
1655
基本结构
Open Area
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Side Flexing
物料类型
Cut Resistant
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Klean Top Flush Grid SMB Belt
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10832805
重量/磅
0.16
详细描述
Modular Mat Top Belting; 1655; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 12" Modular Belting Width; Side Flexing; Cut Resistant; Polyester Pin Material
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
模块化传送带宽度
12 英寸 | 304.8 毫米