622590
输送机配件
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
6TSDS14
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 6TSDS14
Screw Conveyor Discharge Spout; Fixed Discharge Spout with Slide; 5 IN H | 14 GA Thickness
制造商部件号
6TSDS14
BDI部件号
622590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/6TSDS14/p/622590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950150697
重量 / Kilogram
4.994
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Discharge Spout
部件描述
Fixed Discharge Spout with Slide
尺寸
5 IN H | 14 GA Thickness
其它特点
6 Inch Screw Dia
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Spout
关键字串
Discharge
制造商货号
6TSDS14
制造商内部编号
6TSDS14
重量/磅
11
详细描述
Screw Conveyor Discharge Spout; Fixed Discharge Spout with Slide; 5 IN H | 14 GA Thickness