24481328
输送机配件
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
DTS-27H280
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST DTS-27H280
Tray Support; 11 IN Long Drip; Stainless Steel
制造商部件号
DTS-27H280
BDI部件号
24481328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/DTS-27H280/p/24481328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405108097
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Tray Support
部件描述
Tray Support
尺寸
11 IN Long Drip
材料
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Support
关键字串
Tray
重量/磅
1
详细描述
Tray Support; 11 IN Long Drip; Stainless Steel