24657843
输送机配件
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E-F-4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E-F-4
Idler Bracket; CEMA E Idler Bracket; 4-1/2 IN W; Use: Idler Roller
制造商部件号
E-F-4
BDI部件号
24657843
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/E-F-4/p/24657843
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950829623
重量 / Kilogram
1.791
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Bracket
部件描述
CEMA E Idler Bracket
尺寸
4-1/2 IN W
用于
Idler Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bracket
关键字串
Idler
详细描述
Idler Bracket; CEMA E Idler Bracket; 4-1/2 IN W; Use: Idler Roller