17225603
输送机配件
FLEXCO
FLEXCO
NY093-C ; 02628
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO NY093-C ; 02628
Connecting Pin; 100 FT Length; For Conveyor Belt; Steel
制造商部件号
NY093-C ; 02628
BDI部件号
17225603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/NY093-C-;-02628/p/17225603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 54 |
BDI- 加拿大 | 4 |
BDI- 美国 | 75 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598026286
重量 / Kilogram
0.914
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Connecting Pin
部件描述
Connecting Pin
尺寸
100 FT Length
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
Nylon Covered
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Pin
关键字串
Connecting
详细描述
Connecting Pin; 100 FT Length; For Conveyor Belt; Steel