341888
输送机配件
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-018-03
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-018-03
Heavy Duty Clip; Heavy Duty Clip; 1" L X 0.85" H | 13 GA Thickness | 1" L Bolt; Use: Supporting Guide Rail; Stainless Steel
制造商部件号
VG-018-03
BDI部件号
341888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-018-03/p/341888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405035645
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Heavy Duty Clip
部件描述
Heavy Duty Clip
尺寸
1 IN L X 0.85 IN H | 13 GA Thickness | 1 IN L Bolt
用于
Supporting Guide Rail
材料
Stainless Steel
其它特点
Heavy Duty | 5/16 Inch Thread | Recommended Torque: 17 FT-LB
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clip
关键字串
Guide Rail
制造商货号
VG-018-03
制造商内部编号
VG-018-03
重量/磅
0.08
详细描述
Heavy Duty Clip; Heavy Duty Clip; 1" L X 0.85" H | 13 GA Thickness | 1" L Bolt; Use: Supporting Guide Rail; Stainless Steel