https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJobU1pOHhNRGN4TnpZMk56ZzFNak14T0M5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYTlhMmU5NmY0NWRjMWQxNmIwMzk3ZGVmMTJiYjAzZDZjZThiMDUzMzBkYzBhM2Y5NGIzMDY1MDhjZDgzYTU2
266200
输送带轮
DODGE
DODGE
14X26 CR WI HE30
DODGE DODGE
描述
DODGE 14X26 CR WI HE30
Pulley; Wing; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 14" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
14X26 CR WI HE30
BDI部件号
266200
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14X26-CR-WI-HE30/p/266200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475496990
重量 / Kilogram
78.542
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE30
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
14X26 CR WI HE30
制造商内部编号
206387
重量/磅
173
详细描述
Pulley; Wing; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 14" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
轮
14英寸 | 355.6毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
26英寸 | 660.4毫米
内圈长
2.2英寸 | 55.88毫米
衬套孔径范围
1-3/8 To 3 英寸 | 34.925 To 76.2 毫米