![14X50 CR DR HE60 ; 203205](/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobU9TOHhNRGN4TnpZMk56WTFOVGN4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NmQxZmJkYTY5ZWEyNTRmMGZkMzJiZmQ2YWQ3YjUyY2NlZmVkMGIzZTI4OWEyNWI2ODkyNThhYzk1MmI4NTdl)
![14X50 CR DR HE60 ; 203205](/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobU9TOHhNRGN4TnpZMk56WTFOVGN4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NmQxZmJkYTY5ZWEyNTRmMGZkMzJiZmQ2YWQ3YjUyY2NlZmVkMGIzZTI4OWEyNWI2ODkyNThhYzk1MmI4NTdl)
27303393
输送带轮
DODGE
DODGE
14X50 CR DR HE60 ; 203205
DODGE DODGE
描述
DODGE 14X50 CR DR HE60 ; 203205
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 50" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Heavy Duty Class; 14" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
203205
BDI部件号
27303393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14X50-CR-DR-HE60-;-203205/p/27303393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
264
最低订购量
1
EAN条码
782475658169
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE60
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
203205
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 50" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Heavy Duty Class; 14" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮
14英寸 | 355.6毫米
端面宽
50英寸 | 1270毫米
内圈长
3.95英寸 | 100.33毫米
衬套孔径范围
3-15/16 To 6 英寸 | 100.013 To 152.4 毫米