SYSTEM PLAST
								SYSTEM PLAST
							
						
					VG-P640M-B-10
				 
				SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
						
                            
								SYSTEM PLAST VG-P640M-B-10
Bar Cap; 42.4MM Track Width; Series P640M; 10 Feet Long; 11.9MM Height; 42.4MM Width; UHMW-PE Material
                         	制造商部件号
	                    
	                      	VG-P640M-B-10
							BDI部件号
						
	                      	22581944
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-P640M-B-10/p/22581944
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0787405162976
					重量 / Kilogram
				0.236
					Product Group - BDI
				M02234
					产品名称
				
					Bar Cap
			长度 - 英尺
				
					10
			系列
				
					P640M
			材料
				
					UHMW-PE
			英寸 - 公制
				
					Metric
			类别 - BDI
				
					Conveyor Components Guides
			名称
				
					Bar Cap
			制造商内部编号
				
					19080N
			重量/磅
				
					0.52
			详细描述
				
					Bar Cap; 42.4MM Track Width; Series P640M; 10 Feet Long; 11.9MM Height; 42.4MM Width; UHMW-PE Material
			宽度
				
					1.669 英寸 | 42.4 毫米
			高度
				
					0.469 英寸 | 11.9 毫米
			轨道宽度
				
					1.669 英寸 | 42.4 毫米
			
 

 
						 
 
 

