343578
矫直机
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
177006U
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 177006U
Leveler; Articulating; 1/2-13 Thread Size; 5" Thread Length; SaniStar Series; 6.1" Overall Height; 0.83" Base Plate Height; 2" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
177006U
BDI部件号
343578
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/177006U/p/343578
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405151628
重量 / Kilogram
0.168
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
1/2-13
连接
4 Degree
系列
SaniStar
安装孔数量
0
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Stainless Steel
其它特点
Sanitary Design | Maximum Load 680 Lbs | Built-In Vibration Pad
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
177006U
制造商内部编号
177006U
重量/磅
0.37
详细描述
Leveler; Articulating; 1/2-13 Thread Size; 5" Thread Length; SaniStar Series; 6.1" Overall Height; 0.83" Base Plate Height; 2" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
底板直径
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
6.1 英寸 | 154.94 毫米
底板高度
0.83 英寸 | 21.082 毫米
螺纹长度
5 英寸 | 127 毫米