

REXNORD
REXNORD
ROL-PLT 567 LIP3 L115MM HP
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ROL-PLT 567 LIP3 L115MM HP
Transfer Plate; Roller; 3 Row Roller; 3.82" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; Series 567; 0.172 Feet Length; 0.88" Height; 4.53" Width; Acetal Guide Material
制造商部件号
ROL-PLT 567 LIP3 L115MM HP
BDI部件号
19435797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/ROL-PLT-567-LIP3-L115MM-HP/p/19435797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166620370
重量 / Kilogram
0.151
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Transfer Plate
产品类型
Roller
滚动体类型
3 Row Roller
滚轮材料
Acetal
系列
567
长度 - 英尺
0.172
导向材料
Acetal
其它特点
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Transfer Plate
关键字串
Roller Conveyor
详细描述
Transfer Plate; Roller; 3 Row Roller; 3.82" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; Series 567; 0.172 Feet Length; 0.88" Height; 4.53" Width; Acetal Guide Material
宽度
4.53 英寸 | 115.062 毫米
滚轮宽
3.82英寸 | 97.028毫米
滚轮直
0.43英寸 | 10.922毫米
高度
0.88 英寸 | 22.352 毫米