335218
顶板链
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
LF 879 M K450
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST LF 879 M K450
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction | Ferritic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.66" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
LF 879 M K450
BDI部件号
335218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF-879-M-K450/p/335218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166186043
重量 / Kilogram
0.381
Product Group - BDI
M00330
链规格
879
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction | Ferritic
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
General Purpose | Bevel Guide | Permanent Magnet Type
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
11396M
重量/磅
0.84
详细描述
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction | Ferritic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.66" Base Width; Straight Plate
销轴直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
板高
0.6 英寸 | 15.24 毫米
底座宽度
1.66 英寸 | 42.164 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米