https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-27288282-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaU5TOHhNRE00T0RrMk9EVXdOVE0zTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNamN5T0RneU9ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjA1M2ZkMDRhZDQ5OTE0NmRjOGFmYWJiNGUyMTk3Mzc4Mzk2OGYzNmNhY2NmYmFiNGY3Yzg5YmEzYmY4YWIzMQ
27288282
顶板链
REXNORD
REXNORD
XLA-HDS LBP-12IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD XLA-HDS LBP-12IN
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Low Pressure Roller; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Straight Running; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Base Width; Straight
制造商部件号
XLA-HDS LBP-12IN
BDI部件号
27288282
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/XLA-HDS-LBP-12IN/p/27288282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699931549
重量 / Kilogram
0.288
Product Group - BDI
M00330
链规格
882
基本结构
Plastic with Low Pressure Roller
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10139133
重量/磅
0.29
详细描述
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Low Pressure Roller; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Straight Running; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Base Width; Straight
板高
0.88 英寸 | 22.352 毫米
底座宽度
2.41 英寸 | 61.214 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米
链宽
12 英寸 | 304.8 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米