https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-KW-SP-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnMll5OHhNRGN3TURRd05URTBOVFl6TUM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZTMWRmVTFCZk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNzY5MzY0ZmIxZDlkMzdkYzUyZTRmMGNkYzcwZDBlMTU5ODlhYzIyZGYxNTZhYWVhODBmNTI2MzhkMjgwNjAx
19435126
顶板链和网带轮
REXNORD
REXNORD
NS1500-24T 1-1/2IN KWSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS1500-24T 1-1/2IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 1" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 4.55" Outside Diameter; 4.524" Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
NS1500-24T 1-1/2IN KWSS
BDI部件号
19435126
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS1500-24T-1-1-2IN-KWSS/p/19435126
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699262100
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1503 | 1505 | 1506
齿数
24
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028506
重量/磅
0.53
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 1" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 4.55" Outside Diameter; 4.524" Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
外径
4.55 英寸 | 115.57 毫米
节圆直径
4.524 英寸 | 114.91 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米