23252718
机械传动
STOCK DRIVE PRODUCTS
STOCK DRIVE PRODUCTS
A 6A 3-15DF03708
STOCK DRIVE PRODUCTS STOCK DRIVE PRODUCTS
描述
STOCK DRIVE PRODUCTS A 6A 3-15DF03708
制造商部件号
A 6A 3-15DF03708
BDI部件号
23252718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/A-6A-3-15DF03708/p/23252718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 50 |
BDI- 匈牙利 | 50 |
BDI- 罗马尼亚 | 50 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
M02316