26307342
皮带传动装置
STOCK DRIVE PRODUCTS
STOCK DRIVE PRODUCTS
A 6A 2-21XL08
STOCK DRIVE PRODUCTS STOCK DRIVE PRODUCTS
描述
STOCK DRIVE PRODUCTS A 6A 2-21XL08
制造商部件号
A 6A 2-21XL08
BDI部件号
26307342
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/A-6A-2-21XL08/p/26307342
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 49 |
BDI- 匈牙利 | 49 |
BDI- 罗马尼亚 | 49 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
M02316