

GATES
GATES
1180L33 ; PL2997-33
GATES GATES
描述
GATES 1180L33 ; PL2997-33
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 118" Belt Pitch Length; 6-3/16" Belt Width; 33 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1180L33 ; PL2997-33
BDI部件号
15063972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1180L33-;-PL2997-33/p/15063972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
33 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 118" Belt Pitch Length; 6-3/16" Belt Width; 33 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
6.188 英寸 | 157.175 毫米
带节距长度
118 英寸 | 2997.2 毫米