

OPTIBELT
OPTIBELT
1760M7 ; PM4470-7
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 1760M7 ; PM4470-7
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 176" Pitch Length; 2-5/8" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
1760M7 ; PM4470-7
BDI部件号
1078497
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1760M7-;-PM4470-7/p/1078497
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486129953
重量 / Kilogram
3.561
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ribbed Belt
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1760M7
重量/磅
7.85
详细描述
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 176" Pitch Length; 2-5/8" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material
带宽
2.625 英寸 | 66.675 毫米
带节距长度
176 英寸 | 4,470.4 毫米