https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnM05DOHhNRGN4TVRJek56STVOakUxT0M5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWUxZTBiOGQ0ZGIwMjQ4YzJhZjMyYjlkNDEzNGNlMTQ3Y2MyNmVkN2VhOGY3ZmFiZjhiYWVjMjEzYjYyMjhlYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnM05DOHhNRGN4TVRJek56STVOakUxT0M5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWUxZTBiOGQ0ZGIwMjQ4YzJhZjMyYjlkNDEzNGNlMTQ3Y2MyNmVkN2VhOGY3ZmFiZjhiYWVjMjEzYjYyMjhlYg
OPTIBELT
OPTIBELT
1820L4 ; PL4622-4
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 1820L4 ; PL4622-4
Poly-V Belt; L Series; 3/16 Inch Pitch; 182" Pitch Length; 3/4" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
1820L4 ; PL4622-4
BDI部件号
1407096
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1820L4-;-PL4622-4/p/1407096
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486116502
重量 / Kilogram
0.757
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ribbed Belt
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1820L4
重量/磅
1.67
详细描述
Poly-V Belt; L Series; 3/16 Inch Pitch; 182" Pitch Length; 3/4" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
182 英寸 | 4,622.8 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米

