

CONTINENTAL
CONTINENTAL
4060730
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4060730
K; Poly-V; 9/64" Pitch; 73" Belt Pitch Length; 27/32" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
4060730
BDI部件号
410225
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/4060730/p/410225
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256271656
重量 / Kilogram
0.183
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
OETS Multi-V
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
4060730 Poly-V Belt
制造商内部编号
20169571
重量/磅
0.357
详细描述
K; Poly-V; 9/64" Pitch; 73" Belt Pitch Length; 27/32" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
73 英寸 | 1854.2 毫米
带宽
0.844 英寸 | 21.438 毫米