https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-8BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoaVpDOHhNREk1TXpRek5UQXpPVGMzTkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NFFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2MjY1NzYyMTI3NzU0ODU2ZjM5NTU3ZDI3ZTQ2MTI1MDdhNGQ3MTYyYmEwNzJjZjFkZWY1MWEyNDY3ZTJiNTM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-8BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoaVpDOHhNREk1TXpRek5UQXpPVGMzTkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NFFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2MjY1NzYyMTI3NzU0ODU2ZjM5NTU3ZDI3ZTQ2MTI1MDdhNGQ3MTYyYmEwNzJjZjFkZWY1MWEyNDY3ZTJiNTM
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4081252
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4081252
K; Poly-V; 9/64" Pitch; 125.2" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
4081252
BDI部件号
415560
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/4081252/p/415560
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256385322
重量 / Kilogram
0.417
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
OETS Multi-V
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
4081252 Poly-V Belt
制造商内部编号
20278580
重量/磅
0.812
详细描述
K; Poly-V; 9/64" Pitch; 125.2" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米
带节距长度
125.2 英寸 | 3180.08 毫米

