GATES
GATES
562J ; PJ1428
GATES GATES
描述
GATES 562J ; PJ1428
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 56.2" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
562J ; PJ1428
BDI部件号
15010391
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/562J-;-PJ1428/p/15010391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 45 |
| BDI- 匈牙利 | 45 |
| BDI- 罗马尼亚 | 45 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.013
详细描述
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 56.2" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
56.2 英寸 | 1427.48 毫米
带宽
0.094 英寸 | 2.388 毫米


