https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-9BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnM01TOHhNREk1TXpRNU1ERTRPRE14T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUzYWE5MzVlNGE3NGFhZjc1OTAwMGVhNjlhZDlmMGMwMGM0MGRiODIxNmI4YjgxMWE3OWNkZTllZDJmMTQyZTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-9BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnM01TOHhNREk1TXpRNU1ERTRPRE14T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUzYWE5MzVlNGE3NGFhZjc1OTAwMGVhNjlhZDlmMGMwMGM0MGRiODIxNmI4YjgxMWE3OWNkZTllZDJmMTQyZTk
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
590L9
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 590L9
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 59" Belt Pitch Length; 1-11/16" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
590L9
BDI部件号
20372580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/590L9/p/20372580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
9 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
590L9
详细描述
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 59" Belt Pitch Length; 1-11/16" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
59 英寸 | 1498.6 毫米
带宽
1.688 英寸 | 42.875 毫米

