 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
                 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
                
    
    230714
		
			Poly-V带 
				
		
			
					
				
					
				
						
				
				
				
					
                    	
						
				
					
						
						
					
					
					
					
					
						
						
				
			
		
			
	
	
				
	
					
						
									TIMKEN
								TIMKEN
							
						
					765L32
				 
				TIMKEN TIMKEN
描述
						
                            
								TIMKEN 765L32
L; Poly-V; 3/16 Inch Pitch; 76-1/2" Belt Pitch Length; 6" Belt Width; 32 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
                         	制造商部件号
	                    
	                      	765L32
							BDI部件号
						
	                      	230714
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/765L32/p/230714
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0785201856150
					重量 / Kilogram
				0
					Product Group - BDI
				M02356
					传动带系列
				
					L
			传动带类别
				
					Poly-V
			带节距
				
					3/16 Inch
			皮带峰数
				
					32 Bands
			张力线材料
				
					Polyester
			英寸 - 公制
				
					Inch
			类别 - BDI
				
					Drive Belt Poly-V
			名称
				
					Belt
			关键字串
				
					Poly-V
			制造商货号
				
					765L32
			详细描述
				
					L; Poly-V; 3/16 Inch Pitch; 76-1/2" Belt Pitch Length; 6" Belt Width; 32 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
			带宽
				
					6 英寸 | 152.4 毫米
			带节距长度
				
					76.5 英寸 | 1,943.1 毫米
			
 

 
						 
 

