

CONTINENTAL
CONTINENTAL
990M20 ; PM2515-20
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 990M20 ; PM2515-20
Poly-V Belt; M; 3/8 Inch Pitch; 99" Belt Pitch Length; 7-1/2" Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
990M20 ; PM2515-20
BDI部件号
405201
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/990M20-;-PM2515-20/p/405201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256263583
重量 / Kilogram
6.558
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
20 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
990M20
重量/磅
15.29
详细描述
Poly-V Belt; M; 3/8 Inch Pitch; 99" Belt Pitch Length; 7-1/2" Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
带节距长度
99 英寸 | 2,514.6 毫米