https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-8BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoaU9TOHhNRE14TnpFMU5UQTBNVE14TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NFFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3ZGNkMzI4NmViNTQxNDE4YjhjZjMwOGQ5NjdjNzlkMjM3Mjc0OGZkMDNhZjY2YTY5Njg0NTAzNzEyZmJhYTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-8BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoaU9TOHhNRE14TnpFMU5UQTBNVE14TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NFFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3ZGNkMzI4NmViNTQxNDE4YjhjZjMwOGQ5NjdjNzlkMjM3Mjc0OGZkMDNhZjY2YTY5Njg0NTAzNzEyZmJhYTk
GATES
GATES
K080740HD
GATES GATES
描述
GATES K080740HD
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 74.1" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
K080740HD
BDI部件号
20910794
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/K080740HD/p/20910794
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053985795
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.58
详细描述
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 74.1" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米
带节距长度
74.1 英寸 | 1882.14 毫米

