https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHBELTXX-M-CTD-S-Z-CARBON-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnMVl5OHhNRGc1TlRFME5UZzVNemt4T0M5SlRrUkRWRWhDUlV4VVdGaGZUVjlEVkVSZlUxOWFYME5CVWtKUFRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMmQ1YzBmZWZmNWI2Mzg3ZWVlMDY3MDlhYWVlYTJkYzM0Mjc2MTk2M2FkNGFiNGI2ZmNkZTJjODgxYjZlODVi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHBELTXX-M-CTD-S-Z-CARBON-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnMVl5OHhNRGc1TlRFME5UZzVNemt4T0M5SlRrUkRWRWhDUlV4VVdGaGZUVjlEVkVSZlUxOWFYME5CVWtKUFRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMmQ1YzBmZWZmNWI2Mzg3ZWVlMDY3MDlhYWVlYTJkYzM0Mjc2MTk2M2FkNGFiNGI2ZmNkZTJjODgxYjZlODVi
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1302-C14M-90-SCC
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1302-C14M-90-SCC
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1302MM Pitch Length; 90MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
1302-C14M-90-SCC
BDI部件号
24551953
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/1302-C14M-90-SCC/p/24551953
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256665370
重量 / Kilogram
0.93
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14M
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Conti Synchrochain Carbon
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.059
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1302MM Pitch Length; 90MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
51.26 英寸 | 1302 毫米
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米

