https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-PG-TRUMOTION-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhtTlM4eE1EUXdPRGsxT1RNM056UXpPQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlRUjE5VVVsVk5UMVJKVDA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNTA2OWU2YTdiNTI0MmQ5MTE1NzcxMGQ3NzgyMDY5NGQ2YjMxN2VjNmEzYTI3NjA5YmZhN2JhYWYxZWE3NTg0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-PG-TRUMOTION-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhtTlM4eE1EUXdPRGsxT1RNM056UXpPQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlRUjE5VVVsVk5UMVJKVDA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNTA2OWU2YTdiNTI0MmQ5MTE1NzcxMGQ3NzgyMDY5NGQ2YjMxN2VjNmEzYTI3NjA5YmZhN2JhYWYxZWE3NTg0
GATES
GATES
E1224MXL019
GATES GATES
描述
GATES E1224MXL019
Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 12.24" Pitch Length; 3/16" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
E1224MXL019
BDI部件号
1122889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/E1224MXL019/p/1122889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075282860
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
2/25 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
MXL
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
E1224MXL019
重量/磅
0.01
详细描述
Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 12.24" Pitch Length; 3/16" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.188 英寸 | 4.775 毫米
带节距长度
12.24 英寸 | 310.896 毫米

