

GATES
GATES
3/A71
GATES GATES
描述
GATES 3/A71
V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 73" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
3/A71
BDI部件号
1103375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3-A71/p/1103375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053258110
重量 / Kilogram
1.04
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
A
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3/A71 ; 3/13X1800Li
制造商内部编号
9092-3071
重量/磅
3.12
详细描述
V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 73" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
1.5 英寸 | 38 毫米
传动带外侧长度
73 英寸 | 1854.2 毫米