

GATES
GATES
4/3VX375
GATES GATES
描述
GATES 4/3VX375
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 37-1/2" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
4/3VX375
BDI部件号
1408509
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/4-3VX375/p/1408509
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 27 |
BDI- 匈牙利 | 27 |
BDI- 罗马尼亚 | 27 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053236552
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/3VX375
制造商内部编号
9388-4037
重量/磅
0.91
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 37-1/2" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
37.5 英寸 | 952.5 毫米
带宽
1.5 英寸 | 38 毫米