https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-5BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnNU1pOHhNRFF3T0RrME56VXhOVFF5TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDgxUWs1RVgxTlFVbDlJUTE4elh6VmZPRlpZWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOWZiZDY2YTQ0Y2ExZjQ0ZjA4YmIzYjYwMGQ1OTFmZDgyOGM4ZDI1OTlmMTBiNTk1ODJkMDBkZTY2OWM1NjNh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-5BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnNU1pOHhNRFF3T0RrME56VXhOVFF5TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDgxUWs1RVgxTlFVbDlJUTE4elh6VmZPRlpZWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOWZiZDY2YTQ0Y2ExZjQ0ZjA4YmIzYjYwMGQ1OTFmZDgyOGM4ZDI1OTlmMTBiNTk1ODJkMDBkZTY2OWM1NjNh
GATES
GATES
5/3VX600
GATES GATES
描述
GATES 5/3VX600
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 60" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
5/3VX600
BDI部件号
1108802
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5-3VX600/p/1108802
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053287288
重量 / Kilogram
0.84
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5/3VX600
制造商内部编号
9388-5060
重量/磅
1.68
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 60" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
60 英寸 | 1524 毫米
带宽
1.875 英寸 | 47.625 毫米

