https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-AX-BX-CX-DX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJneE9TOHhNRFF4T0RZM016VTBPVE0wTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5QldGOUNXRjlEV0Y5RVdGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjdkNTU5ZDNlNDM4MGY0MTYwYjkxYjJiMjU2OGNiNTU4OTIzMTI4MGUwOTM0MDgxNjc4ODE3YmY5NzIxYjBm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-AX-BX-CX-DX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJneE9TOHhNRFF4T0RZM016VTBPVE0wTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5QldGOUNXRjlEV0Y5RVdGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjdkNTU5ZDNlNDM4MGY0MTYwYjkxYjJiMjU2OGNiNTU4OTIzMTI4MGUwOTM0MDgxNjc4ODE3YmY5NzIxYjBm
228864
V型带
TIMKEN
TIMKEN
AX59
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN AX59
V-Belt; AX Series; Cogged Belt Style; 61" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
AX59
BDI部件号
228864
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/AX59/p/228864
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 4 |
| BDI- 加拿大 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201658587
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
AX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Gold Ribbon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
AX59
重量/磅
0.521
详细描述
V-Belt; AX Series; Cogged Belt Style; 61" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
传动带外侧长度
61 英寸 | 1549.4 毫米

