https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-SPR-BL-RBN-V-BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnek9DOHhNVEE0TVRZeU1qRTFPVE01TUM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZVMUJTWDBKTVgxSkNUbDlXWDBKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNjlmZjFiNzMxZGY0ZjZlZDQ5ODVkY2QxZDlhMTMxYzQyNDY3ZGJjZGQ0MTdkNzg4Mzk2YWU0MDFiNWMyZmI2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-SPR-BL-RBN-V-BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnek9DOHhNVEE0TVRZeU1qRTFPVE01TUM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZVMUJTWDBKTVgxSkNUbDlXWDBKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNjlmZjFiNzMxZGY0ZjZlZDQ5ODVkY2QxZDlhMTMxYzQyNDY3ZGJjZGQ0MTdkNzg4Mzk2YWU0MDFiNWMyZmI2
TIMKEN
TIMKEN
C55
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN C55
V-Belt; C Series; 59" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
C55
BDI部件号
224719
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/C55/p/224719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201668227
重量 / Kilogram
0.479
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super Blue Ribbon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
CP55
重量/磅
1.12
详细描述
V-Belt; C Series; 59" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
59 英寸 | 1498.6 毫米
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米

